Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechargeable Energy Accu VARTA 56703 101 402, AAA, Micro, IEC-Bezeichnung HR03, 800 mAH, PG=2ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-465061
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56703 101 402
EAN/GTIN:
     4008496330867
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die Hochleistungsakkus von der Recharge Accu Power Serie liefern Energie für einen langanhaltenden Einsatz in digitalen und mobilen High-Tech-Geräten. Sie können in allen gängigen Ladegeräten wieder aufgeladen werden. Die Pre-Charged Akkus sind bereits vorgeladenen und damit sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus zeichnen sie sich durch eine sehr geringe Selbstentladung aus. Einmal aufgeladen weisen die Akkus auch nach einem Jahr Lagerung noch 75% ihrer Kapazität auf.
Spannung (Volt) 1.2V, Inhalt der Packung 2 Stück
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
AAA
Größenbezeichnung:
Micro
IEC-Bezeichnung:
HR03
Spannung (Volt):
1.2
Kapazität:
800 mAH
Inhalt der Packung:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku varta 800mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, Rechargeable Energy Accu, Akku (Gerät), Akku-Pack (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Akkus, Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie, Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Knopfzelle, Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Trockenbatterie
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,78*
€ 2,25*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,66*
€ 3,26*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,79*
€ 3,43*
2 Tage
897
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 3,45*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,99*
€ 4,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-417005-00
ab € 4,77*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Ähnlich
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Ähnlich
Varta
48077
ab € 1,80*
Ähnlich
Varta
06127 101 401
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.