Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner LS-10 TEG Canon LS-10TEG, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-462117
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     LS-10TEG
EAN/GTIN:
     4960999789361
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
solar taschenrechner 10stellig
Der 10-stellige Canon Taschenrechner mit Steuerberechnungs- und Währungsumrechnungsfunktion ist teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt. Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung. Großes LC-Display, Schiebeabdeckung, um 360 Grad drehbar. Stromsparend durch automatisches Abschalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
92
Breite:
78
Tiefe:
122
Netzanschluss:
nein
Höhe:
14
Art der Hilfsenergie:
Solar- und Batteriebetrieb
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
1x 10
Währungs-Umrechnung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: calculator canon, taschen rechner, Taschenrechner LS-10 TEG, Grafik-Taschenrechner, Grafikrechner, Rechner, Schulrechner, Solar-Taschenrechner, Solarrechner, Solartaschenrechner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 10,02*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 7,86*
€ 11,52*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,90*
€ 11,53*
1
€ 7,95*
ab € 8,28*
€ 12,38*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 11,52*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.