Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner MS-88 ECO CASIO® MS-88ECO, Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 1x 8, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-462057
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-88ECO
EAN/GTIN:
     4971850185727
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner mit extra großem LC-Display. Funktionen: Prozentrechnung, Tausenderunterteilung, Währungsberechnung, MwSt.-Berechnung, Voll-/ Konstantenspeicher, Vorzeichenwechsel, Schnellkorrekturtase, Quadratwurzel. Gehäuseober- und unterteil aus recycelten Kunststoffen. Solar- und Batteriebetrieb.
Breite 103mm, Tiefe 145mm, Höhe 307mm, Prozentfunktionen Prozentrechnung, Tausenderunterteilung ja
Weitere Informationen:
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
1x 8
Breite:
103
Tiefe:
145
Höhe:
307
Farbe:
grau
Prozentfunktionen:
Prozentrechnung
Tausenderunterteilung:
ja
Besonderheit:
mit Währungsberechnung, MwSt.-Berechnung, Voll-/ Konstantens
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, calculator 8 digits, Tischrechner MS-88 ECO, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 5,49*
ab € 9,03*
€ 12,82*
3 Tage
36
1
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 13,15*
1
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 13,16*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 9,33*
€ 13,22*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 13,10*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.