Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 520 mit Schutzdeckel GENIE® 10273, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-461859
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10273
EAN/GTIN:
     4015468102735
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Taschenrechner mit großen Tasten für eine komfortable Bedienung. Integrierter Deckel zum Schutz des Rechners. Dual-Power (Solar- und Batteriebetrieb). Mit 3-Tasten-Speicher, Vorzeichenwechseltaste, Prozent- und Wurzelberechnung.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tausenderunterteilung:
ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Höhe:
10
Schnellkorrekturtaste:
Nein
Besonderheit:
inkl. Schutzdeckel
Gewicht:
79.5
Breite:
80
Tiefe:
120
Mark-up/Mark-down-Taste:
Nein
Vorzeichenwechseltaste:
Ja
Postenzähler:
Nein
Mehrwertsteuer-Automatik:
Nein
automatische Abschaltung:
ja
Netzanschluss:
nein
Grand-Total Speicher:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Solar- und Batteriebetrieb
Prozent-Rechnung:
Ja
Seiten-Speicher:
3 Tasten-Speicher
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
10
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
10-stellig
Steuerberechnung:
Nein
Doppelnulltaste:
nein
Deltaprozent-Rechnung:
Nein
Rundungsautomatik:
nein
LCD-Anzeige:
ja
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, tischrechner 10stellig solar, genie calculator, taschen rechner, Taschenrechner 520 mit Schutzdeckel, Druck-Tischrechner, Kleinrechner (Büro), Rechenmaschine (Büro), Rechenmaschinen, Rechner, Solar-Tischrechner, Solarrechner, Solartischrechner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 5,92*
1
€ 6,78*
ab € 3,80*
€ 6,02*
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,93*
1
€ 7,95*
ab € 4,33*
€ 6,94*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 6,20*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,42*
Ähnlich
Bandermann
584
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.