Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Trommel für Laserdrucker hp® C9704A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387609
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9704A
EAN/GTIN:
     0088698453292
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Kapazität:
30000-60000
für Tonerfarbe:
schwarz
Bezeichnung (Typ):
Belichtungstrommel

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 1500; Color LaserJet 1500 L; Color LaserJet 1500 LXI; Color LaserJet 1500 N; Color LaserJet 1500 Series; Color LaserJet 1500 TN; Color LaserJet 2500; Color LaserJet 2500 L; Color LaserJet 2500 LN; Color LaserJet 2500 LSE; Color LaserJet 2500 N; Color LaserJet 2500 TN
Canon:
LBP -2410; LBP -87
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Transfereinheit, hp bildtrommel, bildtrommel, HP Trommel für Laserdrucker, Bildeinheit, Bildeinheit (Kopierer), Bildeinheit (Laserdrucker), Bildeinheiten, Bildtrommel (Kopierer), Bildtrommel (Laserdrucker), Bildtrommeln, Drum Cartridge, Drum Cartridge (Kopierer), Drum Cartridge (Laserdrucker), Drum Cartridges, Imaging Unit, Imaging Unit (Kopierer), Imaging Unit (Laserdrucker), Kopierer-Bildtrommel, Kopierer-Trommel, Kopierer-Trommelkit, Laserdrucker-Trommel, Laserdrucker-Zubehör, Main Charger, Main Charger (Kopierer), Main Charger (Laserdrucker), OPC Drum, OPC Drum (Kopierer), OPC Drumkit, OPC Drumkit (Kopierer), OPC-Drum (Laserdrucker), OPC-Drumkit (Laserdrucker), OPC-Kit, OPC-Kit (Kopierer), OPC-Kit (Laserdrucker), Trommel, Trommel-Kit, Trommel-Kit (Kopierer), Trommel-Kit (Laserdrucker), Trommeleinheit (Laserdrucker), Trommeleinheiten, Trommelkit, Trommelkit (Kopierer)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,82*
1 Tag
1
€ 3,90*
ab € 72,85*
€ 95,38*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 72,67*
€ 95,50*
€ 3,50*
ab € 85,34*
€ 111,08*
Lager 107
Frei Haus
ab € 198,37*
€ 252,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.