Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Imaging Unit Drum/Transferkit HP - Trommel-Kit - 1 - 20.000 Seiten, für Color Laserjet 2500/ (C9704A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-226542
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9704A
EAN/GTIN:
     0088698453292
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Produkttext

Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie[1] für die HP Color LaserJets 1500/2500 ermöglicht überragende Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung. So kann man besonders kostengünstig in Farbe drucken.FeaturesErstklassige Farbqualität bei jedem Ausdruck - zum günstigen Preis.

Einfach zu bestellen, zu installieren, zu verwenden und zu warten.

Zuverlässige Leistung und professionelle Druckergebnisse.



Hauptmerkmale

Druckqualität  
Drucktechnologie  Laser
  
Gewicht u. Abmessungen  
Abmessungen B x T x H  400 x 200 x 290 mm
Leergewicht  1.970 g
Gewicht  1.750 g
  
Technische Details  
Palettengröße (EU)  1.200 x 800 x 580 mm
  
Druckqualität  
Druckleistung (A4, schwarz und weiß, ISO/IEC 19752), ungefähr  Ungefähr 20.000 Seiten
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr  Ungefähr 5.000 Seiten
  
Klimabedingungen  
Temperaturbereich bei Betrieb  15 bis 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb  20-80 %
Temperaturbereich bei Lagerung  20 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit
  
Gewicht u. Abmessungen  
Ladeplatte Gewicht  89 kg
Menge je Palette  24 Stück
Paletten Größe (B x T x H)  1.200 x 800 x 831 mm
Paketgewicht  3.000 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H)  400 x 200 x 290 mm
  
Technische Details  
Anzahl Kartons auf Palette  12
Lagenanzahl auf Palette  2
Anzahl max. stapelbarer Kartons  8
Anzahl max. stapelbarer Paletten  4
Menge je Behälter  1 Stück
Drucktechnologie - Auflösung  Smart
Euro Pallet, zahl  12 24 Stück
Euro Ladeplatte Gewicht  89 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Drucktechnologie:
Laser
Abmessungen B x T x H:
400 x 200 x 290 mm
Leergewicht:
1.970 g
Palettengröße (EU):
1.200 x 800 x 580 mm
Druckleistung (A4, schwarz und weiß, ISO/IEC 19752), ungefähr:
Ungefähr 20.000 Seiten
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr:
Ungefähr 5.000 Seiten
Temperaturbereich bei Betrieb:
15 bis 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:
20-80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Ladeplatte Gewicht:
89 kg
Menge je Palette:
24 Stück
Paletten Größe (B x T x H):
1.200 x 800 x 831 mm
Paketgewicht:
3.000 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
400 x 200 x 290 mm
Anzahl Kartons auf Palette:
12
Lagenanzahl auf Palette:
2
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
8
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4
Menge je Behälter:
1 Stück
Drucktechnologie - Auflösung:
Smart
Euro Pallet, zahl:
12
Euro Ladeplatte Gewicht:
89 kg

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 1500; Color LaserJet 1500 L; Color LaserJet 1500 LXI; Color LaserJet 1500 N; Color LaserJet 1500 Series; Color LaserJet 1500 TN; Color LaserJet 2500; Color LaserJet 2500 L; Color LaserJet 2500 LN; Color LaserJet 2500 LSE; Color LaserJet 2500 N; Color LaserJet 2500 TN
Canon:
LBP -2410; LBP -87
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Transfereinheit, hp bildtrommel, bildtrommel, c9704a, 9704, 1500, 2500, drum, 20000, laserjet, unit, seiten, color, 1500l, imaging, trommelkit, black, 20.000seiten, clj2500, 2500l, smart, hewlett, packard, drum/transferkit, 20.000, 2500/, 20000seiten, drumtransferkit, 000seiten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 10,64*
€ 13,61*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 10,16*
€ 14,81*
1 Tag
1
€ 3,90*
ab € 73,06*
€ 95,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,56*
€ 110,99*
€ 1,95*
ab € 128,65*
€ 164,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.