Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-387046 Herst.-Nr.: CC640EE EAN/GTIN: 0883585763283 |
| |
|
| | |
| Original Tintenpatronen für HP-Inkjetdrucker. Zum Drucken von brillanten, langlebigen Fotos und Grafiken sowie Dokumenten mit professionellem Look und schwarzem Text in Laserqualität. für Druckertyp Deskjet D1660/D2560/D2660/D5560/F2440/F4280, Photosmart C4680/C4780/Envy 100 D410a, Setinhalt 1 Patrone schwarz, 1 Patrone 3-farbig Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für Druckertyp: | Deskjet D1660/D2560/D2660/D5560/F2440/F4280, Photosmart C468 | Farbe: | schwarz | Gruppe: | 300 | Kapazität: | 200 | Setinhalt: | 1 Patrone schwarz, 1 Patrone 3-farbig | wiederaufbereitet: | Nein | nachfüllbar: | nein | Bezeichnung: | Inkjetpatrone CC640EE | Originalzubehör: | ja | Deckung: | 5 |
Kompatible Geräte: | | HP: | DeskJet D 1600 Series; DeskJet D 1658; DeskJet D 1660; DeskJet D 1663; DeskJet D 1668; DeskJet D 2530; DeskJet D 2545; DeskJet D 2560; DeskJet D 2563; DeskJet D 2566; DeskJet D 2600 Series; DeskJet D 2660; DeskJet D 2666; DeskJet D 2668; DeskJet D 2680; DeskJet D 5500 Series; DeskJet D 5560; DeskJet D 5563; DeskJet D 5568; DeskJet D 5600 Series; DeskJet D 5660; DeskJet F 2400 Series; DeskJet F 2410; DeskJet F 2418; DeskJet F 2420; DeskJet F 2423; DeskJet F 2430; DeskJet F 2440; DeskJet F 2476; DeskJet F 2480; DeskJet F 2483; DeskJet F 2488; DeskJet F 2492; DeskJet F 4200 Series; DeskJet F 4210; DeskJet F 4213; DeskJet F 4224; DeskJet F 4230; DeskJet F 4235; DeskJet F 4240; DeskJet F 4250; DeskJet F 4272; DeskJet F 4273; DeskJet F 4275; DeskJet F 4280; DeskJet F 4283; DeskJet F 4288; DeskJet F 4292; DeskJet F 4293; DeskJet F 4400 Series; DeskJet F 4424; DeskJet F 4435; DeskJet F 4440; DeskJet F 4450; DeskJet F 4470; DeskJet F 4472; DeskJet F 4473; DeskJet F 4480; DeskJet F 4483; DeskJet F 4488; DeskJet F 4492; DeskJet F 4500 Series; DeskJet F 4580; DeskJet F 4583; Envy 100 e-All-in-One; Envy 110 e-All-in-One; Envy 110 Series; Envy 111 e-All-in-One; Envy 114 e-All-in-One; Envy 120 e-All-in-One; Envy 120 Series; Envy 121 e-All-in-One; Fax 2140; Fax 640; Fax 650; OfficeJet 4500; OfficeJet 4500 - G 510 g; OfficeJet 4500 - G510a; OfficeJet 4500 Series; OfficeJet 4500 Wireless; OfficeJet J 4500 Series; OfficeJet J 4524; OfficeJet J 4535; OfficeJet J 4540; OfficeJet J 4545; OfficeJet J 4550; OfficeJet J 4580; OfficeJet J 4585; OfficeJet J 4600 Series; OfficeJet J 4624; OfficeJet J 4660; OfficeJet J 4680; OfficeJet J 4680 C; PhotoSmart e-All-in-One D 110 a; PhotoSmart e-All-in-One D 110 b; PhotoSmart e-All-in-One D 110 Series; PhotoSmart C 4600 Series; PhotoSmart C 4610; PhotoSmart C 4635; PhotoSmart C 4640; PhotoSmart C 4650; PhotoSmart C 4670; PhotoSmart C 4680; PhotoSmart C 4683; PhotoSmart C 4685; PhotoSmart C 4688; PhotoSmart C 4690; PhotoSmart C 4700 Series; PhotoSmart C 4740; PhotoSmart C 4750; PhotoSmart C 4780; PhotoSmart C 4783; PhotoSmart C 4785; PhotoSmart C 4788; PhotoSmart C 4795; PhotoSmart C 4799 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, fototinte hp, druckkopf, Inkjetpatrone 300, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 17,49* | € 23,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,69* | € 23,58* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,83* | € 23,74* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,87* | € 23,80* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 24,94* | € 34,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|