Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart-Block Legamaster 7-156500, Papier holzfrei, ECF, kariert, 65cm breit, 80g/m², weiß, PG=5ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-331233
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-156500
EAN/GTIN:
     8713797095006
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Mit Abrissperforation für leichtes Abreißen einzelner Blätter. Papierstärke: 80 g/m². Chlorfrei gebleicht. Lieferung gerollt im Karton.
Höhe 98cm, Lochung 6-fache Lochung am oberen Rand, perforiert ja, Anzahl Blatt 100, Inhalt der Packung 5 Blöcke á 20 Blatt
Weitere Informationen:
Papier:
holzfrei, ECF
Farbe:
weiß
Lineatur Vorderseite:
kariert
Breite:
65
Höhe:
98
Lochung:
6-fache Lochung am oberen Rand
perforiert:
ja
Anzahl Blatt:
100
Inhalt der Packung:
5 Blöcke á 20 Blatt
Papiergewicht:
80
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, legamaster flipchart-papier kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, Block, Blöcke, Flipchart-Blöcke, Flipchart-Papiere, Flipchart-Zubehör, Flipchart-Zubehör (Papier), Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipcharttafel-Zubehör, Flipcharttafel-Zubehör (Papier), Flipcharttafelzubehör, Flipcharttafelzubehör (Papier), Flipchartzubehör, Flipchartzubehör (Papier), Haft-Flipchartpapier, Haftflipchart, Haftpapier für Flipchart, Papier, Papiere, Tafelzubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
220
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,254*
€ 7,534*
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,688*
€ 8,036*
9 Tage
165
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 6,158*
€ 8,362*
1 Tag
40
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 6,488*
€ 8,838*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 27,29*
€ 37,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,12*
€ 39,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-204720
ab € 436,97*
Zubehör
Legamaster
7-204710
ab € 555,10*
Zubehör
Legamaster
7-155594
ab € 11,65*
Zubehör
Legamaster
7-153200
ab € 117,15*
Zubehör
k.A.
7-331202
ab € 226,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.