Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-330500 Herst.-Nr.: 6810/PL EAN/GTIN: 4006381327329 |
| |
|
| | |
| STABILO® Pen 68. Premium-Filzstift für alle kreativen Farbexperten in Schule, Studium, Beruf und ambitionierte Hobbykünstler. Farbintensiv für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Tinte auf Wasserbasis. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze (ca. 1 mm Strichstärke) sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Schreibfarbe dunkelrot, karminrot, orange, gelb, hellgrün, smaragdgrün, hellblau, ultramarinblau, braun, schwarz, Inhalt der Packung Set mit 10 Farben, Tinte/Tusche auf Wasserbasis, Offenlagerungsfähigkeit nein, Schaftfarbe Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | dunkelrot, karminrot, orange, gelb, hellgrün, smaragdgrün, h | Spitze austauschbar: | nein | Spitze druckgesichert: | nein | auswaschbar: | nein | Farbe löschbar/veränderbar: | Nein | Inhalt der Packung: | Set mit 10 Farben | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Tinte/Tusche: | auf Wasserbasis | Offenlagerungsfähigkeit: | nein | Schaftfarbe: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Schaftmaterial: | Polypropylen (PP) | Besonderheit: | farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hoh | mit Clip: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo, brushpen, Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Faserstift, Feinschreiber, Filzmaler (Fasermaler), Filzstift (Fasermaler), Fineliner, Fineliner (Fasermaler), Grafikmarker, Graphikmarker, Kinderfasermaler, Layoutmarker, Malstift (Fasermaler), Schreibgerät, Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 5,30* | € 8,16* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 5,46* | € 8,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 2,90* | ab € 5,47* | € 8,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 5,77* | € 8,85* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,89* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|