Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte transotype® 17501, 600mm breit, 220mm hoch, Stärke 3mm, grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-330038
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     17501
EAN/GTIN:
     4013695259789
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
In 3-lagigem Aufbau mit hartem 3 mm Kern und selbstschließender Oberfläche, für präzise Schneidarbeiten mit Cuttern und anderen Schneidwerkzeugen. Auch als Schreibunterlage oder Mousepad geeignet, beidseitig nutzbar. Teilung 10 und 50 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
600
Höhe:
220
Farbe Vorderseite:
grün/schwarz
Besonderheit:
beidseitig bedruck 2-farbig
Stärke:
3
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: transotype schneidematte, schneidematte, Schneidematte (Büro), Schneidematten, Schneideunterlagen, Schneidmatte (Büro), Schneidmatten, Schneidunterlagen, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Unterlage, Unterlagen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 6,71*
1 Tag
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 6,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,36*
€ 8,25*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,09*
€ 16,57*
6 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,35*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
17502
ab € 6,93*
Sonstiges
magnetoplan
17503
ab € 13,21*
Sonstiges
magnetoplan
17504
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.