| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2375693-BP Herst.-Nr.: 17502 EAN/GTIN: 4013695259796 |
| |
|
| | |
| Transotype 17502 Schneidematte
transotype Schneidematte grün/schwarz, 45 x 30 cm
Die beidseitig verwendbaren Schneidematten mit grün/schwarzer oder transparenter, selbstschließender Oberfläche, ermöglichen präzise + spurlose Schnitte. Durch die hochwertige Verarbeitung mit 3-lagiger „Sandwich-Soft“-Bauweise + hartem Kern, erhalten sie die Klingenschärfe des Schneidemessers. Als Schnitthilfe für exaktes Schneiden dient dir der Rasteraufdruck mit 10 + 50 mm-Einteilung. Die grün/schwarze Version hat die cm-Teilung auf beiden Seiten. Die transparente Version hat einen einseitigen Rasteraufdruck. Eignet sich durch ihre Transluzenz perfekt für die Anwendung auf einem Leuchttisch. Beide Schneidematten lassen sich auch optimal als Unterlage all deiner Handwerks-, Mal-, Bastel- und Näharbeiten nutzen. Sie schützen die Oberflächen von Tischen + Arbeitsplatten beim Schneiden, Malen, Basteln + Kleben. Auch als Schreibtisch-Auflage oder Mousepad sind die Schneidematten ideal einsetzbar. Material: PVC. Materialstärke: 3 mm.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grün | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 450 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Transotype | Produkt-Art: | Schneidematte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,98* | € 11,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,96* | € 11,02* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,09* | € 13,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,08* | € 15,16* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,17* | € 21,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|