Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Transotype 17501 Schneidematte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082955
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     Y438052
EAN/GTIN:
     4013695259789
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
3er Pack Transotype 17501 Schneidematte

Die beidseitig verwendbaren Schneidematten mit grün/schwarzer oder transparenter, selbstschließender Oberfläche, ermöglichen präzise + spurlose Schnitte. Durch die hochwertige Verarbeitung mit 3-lagiger „Sandwich-Soft“-Bauweise + hartem Kern, erhalten sie die Klingenschärfe des Schneidemessers. Als Schnitthilfe für exaktes Schneiden dient dir der Rasteraufdruck mit 10 + 50 mm-Einteilung. Die grün/schwarze Version hat die cm-Teilung auf beiden Seiten. Die transparente Version hat einen einseitigen Rasteraufdruck. Eignet sich durch ihre Transluzenz perfekt für die Anwendung auf einem Leuchttisch. Beide Schneidematten lassen sich auch optimal als Unterlage all deiner Handwerks-, Mal-, Bastel- und Näharbeiten nutzen. Sie schützen die Oberflächen von Tischen + Arbeitsplatten beim Schneiden, Malen,
Basteln + Kleben. Auch als Schreibtisch-Auflage oder Mousepad sind die Schneidematten ideal einsetzbar. Material: PVC. Materialstärke: 3 mm.

Kategorie: Schneidematte
Breite: 220 mm
Höhe: 300 mm
Herstellerfarbe: Grün + Schwarz
Produkt-Art: Schneidematte
Hersteller-Nr.: 17501
EAN: 4013695259789
Maximalbelastung: 25 kg
Wandstärke: 3,5 mm
Außenmaße (BxTxH): 415 x 315 x 135 mm
Innenmaße (BxTxH): 375 x 285 x 70 mm
Gewicht: 2,2 kg
Versandgewicht: 2.500 kg

Weitere Suchbegriffe: transotype schneidematte, schneidematte, 4013695262383, Transotype, 17501, Schneidemaschine, Schneide maschine
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 6,75*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 6,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 8,31*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,12*
€ 16,70*
Lager 1039
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 31,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,13*
€ 37,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,75*
€ 28,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
17502
ab € 6,93*
Sonstiges
magnetoplan
17503
ab € 13,24*
Sonstiges
magnetoplan
17504
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.