Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transotype 17501 Schneidematte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2375692-BP
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     17501
EAN/GTIN:
     4013695259789
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Transotype 17501 Schneidematte

transotype Schneidematte grün/schwarz, 30 x 22 cm

Die beidseitig verwendbaren Schneidematten mit grün/schwarzer oder transparenter, selbstschließender Oberfläche, ermöglichen präzise + spurlose Schnitte. Durch die hochwertige Verarbeitung mit 3-lagiger „Sandwich-Soft“-Bauweise + hartem Kern, erhalten sie die Klingenschärfe des Schneidemessers. Als Schnitthilfe für exaktes Schneiden dient dir der Rasteraufdruck mit 10 + 50 mm-Einteilung. Die grün/schwarze Version hat die cm-Teilung auf beiden Seiten. Die transparente Version hat einen einseitigen Rasteraufdruck. Eignet sich durch ihre Transluzenz perfekt für die Anwendung auf einem Leuchttisch. Beide Schneidematten lassen sich auch optimal als Unterlage all deiner Handwerks-, Mal-, Bastel- und Näharbeiten nutzen. Sie schützen die Oberflächen von Tischen + Arbeitsplatten beim Schneiden, Malen,
Basteln + Kleben. Auch als Schreibtisch-Auflage oder Mousepad sind die Schneidematten ideal einsetzbar. Material: PVC. Materialstärke: 3 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Transotype
Produkt-Art:
Schneidematte
Weitere Suchbegriffe: transotype schneidematte, schneidematte, Transotype, 17501, Schneidemaschine, Schneide maschine
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 6,75*
Lager 102
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 6,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,37*
€ 8,31*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,12*
€ 16,70*
7 Tage
21
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,38*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
17502
ab € 6,93*
Sonstiges
magnetoplan
17503
ab € 13,24*
Sonstiges
magnetoplan
17504
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.