Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Display BRAVIA Professional EZ20L Serie SONY® FW-75EZ20L, 1686mm breit, 969mm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-3000343
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-75EZ20L
EAN/GTIN:
     4548736156234
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
LCD-Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Monitore der Einstiegsklasse, die für den 16/7-Betrieb ausgelegt sind und über wichtige professionelle Funktionen verfügen. Das schlanke, einfach zu bedienende Professional Display ist ideal für Digital Signage und Unternehmensanwendungen und verleiht Ihrer gesamten visuellen Kommunikation mehr Wirkung. Sehr hohe 4K-Bildqualität mit 350 Nits Bildschirmhelligkeit gepaart mit einfacher Einrichtung, Teilen von Inhalten und Netzwerksteuerung ? ideal für AV-Umgebungen von heute.
max. Auflösung 4K UHD (3480x2160 px), sichtbare Bildschirmdiagonale 75, Kontrastverhältnis 1200 : 1, Masse (Gewicht) 30.4kg Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
max. Auflösung:
4K UHD (3480 x 2160 px)
Farbe:
schwarz
sichtbare Bildschirmdiagonale:
75
Kontrastverhältnis:
1200 : 1
Breite:
1686
Höhe:
969
Masse (Gewicht):
30.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
Frei Haus
ab € 1.404,54*
€ 1.532,86*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.507,48*
€ 1.641,88*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,86*
€ 1.824,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,09*
€ 1.818,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,37*
€ 1.766,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,97*
€ 1.725,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,54*
€ 1.671,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.