Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-231330 Herst.-Nr.: 982866 EAN/GTIN: 0070330101241 |
| |
|
| | |
| 4-Farb-Druckkugelschreiber mit farbigen Drückern zur einfachen Farbauswahl. Schreibfarben Blau, Schwarz, Rot und Grün. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und grün), nachfüllbar, ergiebige Schreiblänge durchschnittlich 8 km. dokumentenecht ja, Schaftfarbe blau/weiß, Mechanik Druckmechanik, Mine auswechselbar ja, Clipfarbe weiß, Zertifikate und Zulassungen NF Environnement-Zertifikat Weitere Informationen: | | Anzahl Minen: | 4 | Schreibfarbe: | blau, grün, rot, schwarz | dokumentenecht: | ja | Schaftfarbe: | blau/weiß | Mechanik: | Druckmechanik | Mine auswechselbar: | ja | Clipfarbe: | weiß | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement-Zertifikat | Material/Ausführung Griffzone: | Polyamid (PA) | Material Clip: | Polyamid (PA) | Schaftmaterial: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, bic vierfarbkugelschreiber 0,4 mm, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber 4 Colours? Medium, Kugelschreiber, Mehrfarb-Kugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgerät (Mehrfarb-Kugelschreiber), Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,20* | € 1,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,49* | € 2,59* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,50* | € 2,61* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,53* | € 2,65* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,55* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|