Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber 4-Farb mit Drücker zur einfachen Farbauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber 4-Farb mit Drücker zur einfachen Farbauswahl
Kugelschreiber 4-Farb mit Drücker zur einfachen Farbauswahl
Kugelschreiber 4-Farb mit Drücker zur einfachen Farbauswahl
Kugelschreiber 4-Farb mit Drücker zur einfachen Farbauswahl
Kugelschreiber 4-Farb mit Drücker zur einfachen Farbauswahl
Artikel-Nr.:
     467-KATA484672
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     801867
EAN/GTIN:
     0070330101241
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • 4- Farb Kugelschreiber.
  • Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl, Druckkugelschreibermechanik.
  • Strichstärke medium, Farben schwarz, blau, rot und grün in einem Sift vereint.
  • Runder Schaft, nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.013 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Höhe:
30 mm
Länge:
146 mm
Marke:
Bic
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
weiß/blau
Schreibfarbe:
schwarz, blau, rot, grün
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
M mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
12
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 1,80*
2 Tage
244
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,59*
1
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,61*
1 Tag
378
1
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,65*
3
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.