Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-231305 Herst.-Nr.: 8373609 EAN/GTIN: 3086123001060 |
| |
|
| | |
| Weltweit meist verkaufter Kappenkugelschreiber. Hexagonaler transparenter Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes. Schreibt durchschnittlich 3 km (SGS Test mit blauer und schwarzer Tinte). Mit extrastarker Kugel aus Wolframkarbid. Kappe mit Clip und Endstück in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte nach ISO 12757-2 (blau, schwarz, grün). Nachfüllbar. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | ja | Schreibfarbe: | blau | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement-Zertifizierung | Besonderheit: | die Farben schwarz und rot schreiben über 3 km SGS-Test. Hex | mit Clip: | ja | Schaftfarbe: | transparent | Mine auswechselbar: | ja | Mechanik: | Kappenmodell | Clipfarbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber bic atlantis 0,4mm blau, kugelschreiber, kugelschreiber blau, Kugelschreiber Cristal® Original, Druckkugelschreiber, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,20* | € 0,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,21* | € 0,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,20* | € 0,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,24* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|