Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch "Karo-Design" St Barth 487317, farbig sortiert, PG=8ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-2004235
Hersteller:
     St Barth
Herst.-Nr.:
     487317
EAN/GTIN:
     4260343743378
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Geschirrtuch aus 100 % Baumwolle. Waschbar bei 60°. Sortiert in den Farben: rot, grün, blau, natur.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
max. Waschtemperatur:
60
Packung mit:
8 Stück
Material:
Baumwolle
Breite:
500
Höhe:
700
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtücher baumwolle, geschirr handtuch, Geschirrtuch "Karo-Design", Geschirrtücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Trockentuch, Trockentücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.