| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D906021 Herst.-Nr.: 14790 EAN/GTIN: 6939385905201 |
| |
|
| | |
| G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.
Warum G&G? - Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit - Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm - Vergleichbare Druckqualität wie beim Original - Deutlich geringere Druckkosten Features: Passform und Handhabung wie beim Original Versiegelung gegen Auslaufen mit Transportschutz Maximale Füllmenge Pigmentierte Tinten entsprechend dem Original für brilliante Farben Laufleistungstests nach ISO 4er-Pack: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Farbe: | Schwarz + Photo Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Verpackungstyp: | Kombi-Pack | Herst.-Teilenr.: | 14790 | Seiten-Reichweite: | 624/1007/929/1002 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | PGI-550PGBK XL + CLI-551BK XL + CLI-551C XL + CLI-551M XL + CLI551Y XL | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | PGI-550,PGI 550,PGI-550BK,PGI-550PGBK,PGI 550 BK,PGI 550 PGBK,CLI-551,CLI 551,CLI-551C,CLI | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA,IP7250,IP8750,IX6850,MG5450,MG5550,MG5650,MG5655,MG6350,MG6450,MG6650,MG7150,MG7550, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, druckerpatrone für canon, G&G, tintenpatrone, druckerpatrone, drucker tinte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,67* | € 31,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,22* | € 34,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,67* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|