Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-550PGBK XL, CLI-551BK XL, CLI-551C XL, CLI-551M XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719893-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     14790
EAN/GTIN:
     6939385905201
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
G&G Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-550PGBK XL,CLI-551BK XL,CLI-551C XL,CLI-551M XL,CLI551Y XL Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Photo Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb 14790

G&G Tintenpatronen Kombi-Pack Schwarz, Photo Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb ersetzt Canon PGI-550XL/CLI-551XL Serie

Passform und Handhabung wie beim Original
Versiegelung gegen Auslaufen mit Transportschutz
Maximale Füllmenge
Pigmentierte Tinten entsprechend dem Original für brilliante Farben
Laufleistungstests nach ISO
4er-Pack: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Ausstattung:
Inhalt: 20.4 ml + 4 x 10.2 ml

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PGI-550PGBK XL,CLI-551BK XL,CLI-551C XL,CLI-551M XL,CLI551Y XL · Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,IP7250,IP8750,IX6850,MG5450,MG5550,MG5650,MG5655,MG6350,MG6450,MG6650,MG7150,MG7550,MX725,MX925 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA IP 7250 ,PIXMA IP 8750,PIXMA IX 6850,PIXMA MG 5450,PIXMA MG 5550,PIXMA MG 5650,PIXMA MG 5655,PIXMA MG 6350,PIXMA MG 6450,PIXMA MG 6650,PIXMA MG 7150,PIXMA MG 7550,PIXMA MX 725,PIXMA MX 925 · Seiten-Reichweite: 624/1007/929/1002 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Photo Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
PGI-550|ツ|PGI 550|ツ|PGI-550BK|ツ|PGI-550PGBK|ツ|PGI 550 BK|ツ|PGI 550 PGBK|ツ|CLI-551|ツ|CLI 551|ツ|CLI-551C|ツ|CLI 551 C|ツ|CLI-551M|ツ|CLI 551 M|ツ|CLI-551Y|ツ|CLI 551 Y|ツ|XL
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|IP7250|ツ|IP8750|ツ|IX6850|ツ|MG5450|ツ|MG5550|ツ|MG5650|ツ|MG5655|ツ|MG6350|ツ|MG6450|ツ|MG6650|ツ|MG7150|ツ|MG7550|ツ|MX725|ツ|MX925
Passend für die Modelle:
PIXMA IP 7250 |ツ| PIXMA IP 8750|ツ| PIXMA IX 6850|ツ| PIXMA MG 5450|ツ| PIXMA MG 5550|ツ| PIXMA MG 5650|ツ| PIXMA MG 5655|ツ| PIXMA MG 6350|ツ| PIXMA MG 6450|ツ| PIXMA MG 6650|ツ| PIXMA MG 7150|ツ| PIXMA MG 7550|ツ| PIXMA MX 725|ツ| PIXMA MX 925
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Photo Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
PGI-550PGBK XL | CLI-551BK XL | CLI-551C XL | CLI-551M XL | CLI551Y XL
Herst.-Teilenr.:
14790
Seiten-Reichweite:
624/1007/929/1002 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA IP 7250 | PIXMA IP 8750 | PIXMA IX 6850 | PIXMA MG 5450 | PIXMA MG 5550 | PIXMA MG 5650 | PIXMA MG 5655 | PIXMA MG 6350
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,77*
€ 27,05*
€ 4,30*
ab € 18,30*
€ 27,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 31,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.