Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette D1 für DYMO® G&G S0720780/15568, 6mm breit, 7m lang, laminiert nein, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-101227
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     S0720780/15568
EAN/GTIN:
     6934974118062
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Das Schriftband ist wischfest, kratzfest, wetterfest, UV beständig, hat eine hohe Klebekraft und ist 100 % kompatibel.
für Gerätetyp DYMO® LabelManager?, LabelPointer?, LabelWriter Duo, Druckfarbe schwarz, UV-beständig ja, Inhalt der Packung 1 Rolle
Weitere Informationen:
für Gerätetyp:
DYMO® LabelManager?, LabelPointer?, LabelWriter Duo
Beschriftungsband (Typ):
D1
Breite:
6
Länge:
7
Druckfarbe:
schwarz
Farbe Schriftband:
weiß
laminiert:
nein
UV-beständig:
ja
Inhalt der Packung:
1 Rolle
für (Marke/Art.-Nr.):
Dymo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, beschriftungsband 6mmx12m, dymo d1, beschriftungsband schwarz auf, Schriftbandkassette D1 für DYMO®, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.