Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-090737 Herst.-Nr.: 9H ZCGNB EAN/GTIN: 5410091323844 |
| |
|
| | |
| Wiederablösbares Premium-Klebeband für saubere Anwendungen auf Papier, Pappe, Poster, synthetische Materialien, etc. Klebt sauber, schnell und exakt. Lösungsmittelfrei. Gehäuse aus mind. 50 % recyceltem Plastik. Mit Schutzkappe. Breite des Bandes 8mm, Länge des Bandes 10m Weitere Informationen: | | Farbe Gehäuse: | rot/gelb-transparent | ablösbar: | ja | Breite des Bandes (mm): | 8 | Länge des Bandes: | 10 | Umweltfreundliches Merkmal: | Gehäuse aus 50% recyceltem Plastik. | nachfüllbar: | nein | lösungsmittelfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 10m, taschenbandmass, kleberoller pritt, Einweg Kleberoller Compact non-permanent, Foto-Kleberoller ablösbar, Klebeband-Roller, Klebeband-Roller ablösbar, Klebemittel, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Photo-Kleberoller ablösbar |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,90* | € 2,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,08* | € 3,05* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,07* | € 3,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,07* | € 3,15* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,88* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|