Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Kleberoller Compact WA180B ZCGNB 8,4mmx10m ablösbar Einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164236000
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ZCGNB
EAN/GTIN:
     5410091323844
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Sofortige Klebekraft ohne Fädenziehen. Ermöglicht präzisen, gleichmäßigen Klebstoffauftrag. Mit Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Compact WA180B
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kleberoller Compact WA180B
Einweg:
Ja
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos, synthetische Materialien
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
Maße:
8,4 mm x 10 m (B x L)
nachfüllbar:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
säurefrei:
Ja
auswaschbar:
Nein
Art der Verpackung:
Blisterkarte
Material des Gehäuses:
Plastik, 50 % recycelt
recycelbar:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Art des Auftragungshilfsmittels:
Auftragsfuß
Weitere Suchbegriffe: pritt kleberoller 8,4mm, taschenbandmass, taschenbandmaß 10m, Fotokleber, Klebeabroller, Klebemaus, Klebemittel, Kleber, Rollkleber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
1
€ 5,49*
ab € 1,90*
€ 2,84*
Lager 1682
19
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,13*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 2,09*
€ 3,14*
2 Tage
252
1
€ 4,99*
ab € 2,17*
€ 3,22*
1
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,21* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.