Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLESKLEBER ohne Lösungsmittel FLEX UHU® 82, Behälterform Tube, Inhalt 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090709
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     82
EAN/GTIN:
     40267821
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Moderner leistungsstarker Alleskleber mit hoher Soforthaftung ohne Lösungsmittel. Klebt genauso kraftvoll wie der Klassiker. Ideal geeignet für Büro, Schule, Kindergarten und Haushalt. Bei 40° C auswaschbar, geruchsarm, trocknet schnell und transparent. Mit seiner neuen Formel klebt er neben vielen Materialien des alltäglichen Gebrauches Styropor® und insbesondere PVC. Die zusammengefügten Teile sind noch einige Minuten nachkorrigierbar.
lösungsmittelfrei ja, Anfangshaftung hoch, Rollstopp Nein, auswaschbar ja, Verwendung für universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Behälterform:
Tube
Inhalt:
20
lösungsmittelfrei:
ja
Anfangshaftung:
hoch
Rollstopp:
Nein
auswaschbar:
ja
Verwendung für:
universell einsetzbar
Signalwort:
nicht erforderlich
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 20g, kunststoffkleber, kunststoffkleber uhu, ALLESKLEBER ohne Lösungsmittel FLEX, Alleskleber-Gel, Epoxy-Klebstoff, Fixativ, Fixierung, Flüssigklebstoff, Flüssigklebstoffe, Klebe-Pen, Klebematerial (technisch), Klebemittel, Kleber, Klebestift, Klebestift permanent, Klebstift, Kraft-Universalkleber, Kraftkleber-Stift, Zweikomponentenkleber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,60*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Tube
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 2,61*
9 Tage
3
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 1,74*
€ 2,65*
1
pro Tube
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,34*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,92*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
48295
ab € 1,80*
Ähnlich
UHU
85
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.