Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber ReNATURE Tube mit 35g


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Bild zeigt Produkt frontal.
Bild zeigt Produkt frontal.
UHU Alleskleber ReNATURE Tube mit 35g
Artikel-Nr.:
     C1155-48295
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48295
EAN/GTIN:
     4026700482959
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Alleskleber ReNATURE. Schnell trocknend, glasklar, auswaschbar bei 40°C. Produktverwendung: Universal. Behälterart/-inhalt: Tube mit 35 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
ReNATURE
Produktverwendung:
Universal
Masse:
35
Artikelbezeichnung:
Alleskleber
Beschreibung der Besonderheiten:
schnell trocknend, glasklar, auswaschbar bei 40°C
auswaschbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 2,75*
€ 3,27
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 2,44*
€ 2,90
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 2,36*
€ 2,81
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,27*
€ 2,70
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 2,16*
€ 2,57
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 1,81*
€ 2,15
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.