Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe Spezial Pelikan 351502, Stempelfarbe weiß, Inhalt 30ml, dokumentenecht nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-090456
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351502
EAN/GTIN:
     4012700351500
Suchbegriffe:
Malpinsel
Schulmalpinsel
Schulpinsel
Nachtränkfarbe
"Wasserfeste Stempelfarben. Für Gummistempel; bedingt auch für Metallstempel. Auch als Tinte zu verwenden, jedoch nicht im Füllhalter. Für Gewebe, Leder, Holz sowie für nicht saugende Materialien wie Metall, Blech, Glas, Porzellan und Kunststoff (Platten-Stempelkissen verwenden). Vor Verwendung ausprobieren." Made in Germany.
schnelltrocknend ja, Stempelfarbe mit/ohne Öl ohne Öl
Weitere Informationen:
Stempelfarbe:
weiß
Inhalt:
30
dokumentenecht:
nein
maschinenlesbar:
nein
schnelltrocknend:
ja
Stempelfarbe mit/ohne Öl:
ohne Öl
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarbe weiß pelikan, nachtränkfarbe weiß, stempel farbe, Stempelfarbe Spezial, Dokumenten-Stempelfarbe, Farbaufträger für Stempel, Farbe für Stempelkissen, Öl-Stempelfarbe, Paginier-Stempelfarbe, Stempel, Stempelfarben, Universal-Stempelfarbe, Wäsche-Stempelfarbe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,91*
€ 10,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,95*
€ 10,13*
€ 6,78*
ab € 7,95*
€ 11,51*
€ 5,50*
ab € 8,40*
€ 12,95*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 15,85*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pelikan
351460
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.