Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller ecoLogo® Promo-Pack tesa® 59605-00000, 14m lang, Farbe weiß, blau-transparent, ST=2ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-079979
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59605-00000
EAN/GTIN:
     4042448144331
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller aus 100 % recyceltem Kunststoff (Gehäuse), Verpackung aus 80 % recyceltem Karton. Für trockene und sofort überschreibbare Korrekturen. Ergonomisches und handfreundliches Design. Mit Bandstraffung. Korrekturband lösungsmittelfrei. Nachfüllkassette mit nur zwei Klicks austauschbar. 1 Gehäuse für 3 unterschiedliche Anwendungen (Korrigieren = weiß/dauerhaft klebend= rot/wieder ablösbar = gelb). (Gehäuse auch für Kleberoller-Nachfüllkassetten geeignet.)
nachfüllbar ja, schattenfrei kopierbar nein, Inhalt der Packung 2 Stück, mit Clip nein
Weitere Informationen:
Länge des Bandes:
14
Farbe Gehäuse:
blau-transparent
Farbe:
weiß
nachfüllbar:
ja
lösungsmittelfrei:
ja
schattenfrei kopierbar:
nein
Inhalt der Packung:
2 Stück
mit Clip:
nein
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, Korrekturroller-Nachfüllkassette, kleberoller tesa, kleberoller, Korrekturroller ecoLogo® Promo-Pack, Korrekturband-Roller, Korrekturmittel, Korrekturroller-Stift, Korrekturstift (Roller)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,76*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,24*
€ 5,46*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,40*
€ 5,73*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,87*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,08*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
8794242
ab € 1,62*
Ähnlich
tesa
59841-00005-05
ab € 1,54*
Ähnlich
tesa
59840-00005-05
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.