| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA59605-00000 Herst.-Nr.: 59605-00000 EAN/GTIN: 4042448144331 |
| |
|
| | |
| - Korrekturroller tesa Roller Korrigieren ecoLogo Nachfüllroller
- Nachfüllbar
- Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, ohne Lösungsmittel
- Praktisch und Handlich
- Größe (B x H x L): 117 x 28 x 49 mm
- Gehäusefarbe: blau
- Bandgröße (L x B): 14 m x 4,2 mm
- Packungs-Inhalt: Promopack 2 Stück Nachfüllroller.
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 4.2 mm | Bandlänge: | 14 m | Breite: | 117 mm | Bruttogewicht: | 0.076 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | konfliktmaterialfrei: | ja | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Marke: | Tesa | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrekturmittel, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, tesa kleberoller 14m, kleberoller, kleberoller tesa, 59605, Korrektur, Korrekturband, Roller |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,23* | € 4,72* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,24* | € 5,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,38* | € 5,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,37* | € 5,64* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,055* | € 6,615* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,615* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|