Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
TESA Roller Korrektur-Band 14 m Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11919297
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59841-00005-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Bandlänge
14 m
Speicherbandbreite (metrisch)
4.2 mm
Reißfest
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,53*
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 0,11072* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
59840-00005-05
€ 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.