Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz trodatkissen® für Selbstfärbestempel Printy trodat® 6/4817 sw, Stempelfarbe schwarz, ST=2ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070603
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     6/4817 sw
EAN/GTIN:
     9008056816454
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
trodatkissen® für tausende saubere Abdrucke. Einfacher Kissenwechsel, kein umständliches Nachtränken und ganz ohne Kleckern dank spezieller Griffzone. Für Original trodat Printy?. Im 2er-Pack mit Anleitung zum Kissenwechsel.
Stempelfarbe mit/ohne Öl ohne, für (Marke/Art.-Nr.) 4917, 4813, 4817, 4816, 48313
Weitere Informationen:
Stempelfarbe:
schwarz
Stempelfarbe mit/ohne Öl:
ohne
für (Marke/Art.-Nr.):
4917, 4813, 4817, 4816, 48313
Besonderheit:
in umweltfreundlicher Kartonverpackung
Material:
PU-Schaum, ABS-Eco, wasserbasierte Farbe
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarben trodat, stempelfarbe, Ersatz trodatkissen® für Selbstfärbestem, Austauschkissen für Paginierer, Austauschkissen für Selbstfärbestempel, Austauschkissen für Stempel, Austauschkissen für Stempel-Kugelschreib, Ersatzkissen für Selbstfärbestempel, Ersatztank für Selbstfärbestempel, Ersatztanks für Selbstfärbestempel, Farbband für Selbstfärbestempel, Farbe für Selbstfärbestempel, Farbe für Stempelautomat (Büro), Selbstfärbestempel, Selbstfärbestempel-Austauschkissen, Selbstfärbestempel-Ersatztank, Stempel, Stempelautomat-Tintenpatrone, Stempelkissen, Stempelkugelschreiber-Austauschkissen, Stempeltank, Tank für Stempel, Tintenpatrone für Stempelautomat, Tintenpatrone für Stempelautomat (Büro)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,20*
8 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,60*
€ 6,60*
2 Tage
36
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,66*
€ 6,62*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,65*
€ 6,82*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,35*
€ 13,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.