Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelManager? 360D DYMO® S0879520, Druckgeschwindigkeit 12mm/s, 71mm hoch, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070326
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0879520
EAN/GTIN:
     3501170879528
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten schneller erstellen mit intelligenten Schnellzugriffstasten Geben Sie einfach Ihren Text ein, formatieren Sie ihn mit Hilfe der intelligenten Direktzugriffstasten und drucken Sie das fertige Etikett! Nie war das Erstellen professioneller Etiketten rund ums Büro einfacher. Merkmale: - Einfach zu bedienende Tastatur im Großformat - Intelligente Direktzugriffstasten für schnelles Formatieren - Speicherung von bis zu 9 häufig verwendeten Etiketten - Langlebiger, wiederaufladbarer Akku-Pack - über 20 Methoden der Textformatierung (7 Schriftstile, 7 Schriftgrößen, 8 verschiedene Rahmen und Unterstreichungen) - Mehr als 200 Symbole und Clipart-Bilder - manueller Bandabschnitt - Drucken Sie bis zu 19mm breite Etiketten - 3 Jahre Garantie (2 Jahre plus 1 Zusatzjahr bei Online Registrierung)
Anzahl Schriftstile 7, Anzahl Schriftgrößen 7, Barcode-Druck Nein, Beschriftungsband (Typ) D1-Bänder 6, 9, 12, 19mm, Netzanschluss nein, Art der Hilfsenergie Li-Ionen Akku, max. Druckhöhe 14.9mm, Auflösung 180, Breite 150mm, Tiefe 197mm, Anzahl der Display-Zeilen 2, Anzahl möglicher Zeilen 2, Anzahl darstellbare Zeichen 221, Anzahl Umrahmungsstile 8, Unterstreichenfunktion Ja, Währungs-Umrechnung Nein, Druckfarbe schwarz, Schneidevorrichtung Ja, Seiten-Speicher 9 Etiketten, Gewicht 610g, Umweltfreundliches Merkmal REACH & ROHS konform
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
12
Höhe:
71
Farbe:
schwarz/silber
Anzahl Schriftstile:
7
Anzahl Schriftgrößen:
7
Barcode-Druck:
Nein
Beschriftungsband (Typ):
D1-Bänder 6, 9, 12, 19 mm
Verwendung für Bandbreite:
19
Netzanschluss:
nein
Art der Hilfsenergie:
Li-Ionen Akku
max. Druckhöhe:
14.9
Auflösung:
180
Breite:
150
Tiefe:
197
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Anzahl möglicher Zeilen:
2
Anzahl darstellbare Zeichen:
221
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Unterstreichenfunktion:
Ja
Vertikaldruck:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Druckfarbe:
schwarz
Schneidevorrichtung:
Ja
Seiten-Speicher:
9 Etiketten
Gewicht:
610
Umweltfreundliches Merkmal:
REACH & ROHS konform
Zertifikate und Zulassungen:
ROHS
Auflösung des Druckbildes:
180
Ausführung der Tastatur:
QWERTZ
Lieferumfang:
LabelManager 360D, D1 Starter-Schriftbandkassette 12mmx3m, s
Produktverwendung:
Etikettendruck
Besonderheit:
Thermotransferdruck
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 101,88*
€ 124,43*
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 102,31*
€ 124,97*
€ 4,50*
ab € 102,42*
€ 125,31*
€ 5,95*
ab € 103,87*
€ 126,17*
Lager 107
Frei Haus
ab € 117,62*
€ 142,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.