Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelManager? 280 DYMO® S0968970, Druckgeschwindigkeit 15mm/s, 7mm hoch, 58 Tasten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070321
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0968970
EAN/GTIN:
     3501170968970
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit einer computerähnlichen Tastatur, Schnellformatierungstasten und einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku vereinfacht der LabelManager? 280 Ihre Beschriftungsaufgaben. Die computerähnliche Tastatur eignet sich perfekt für eine schnelle, komfortable und einfache Texteingabe. Und dank der PC- oder Mac®*-Konnektivität können Sie Ihre Etiketten mit Schriften und Grafiken aus Ihrem Computer individuell anpassen. Der LabelManager? 280 druckt DYMO® D1-Etiketten in den Breiten (6 mm, 9 mm, 12 mm) in einer Vielzahl von Farben - perfekt zum Beschriften von Akten, Regalen, Geräten und mehr. Mit 6 Schriftgrößen, 6 Schirftstilen, 3 Schriftarten, 8 Rahmen, 220 Symbolen und Cliparts. Speichert bis zu 9 Etiketten. 2+1 Jahr Garantie bei Online-Registrierung auf www.dymo.com. LM 280 mit Koffer: 1x D1-Band 12 mm x 7 m schwarz auf weiß und 1x schwarz auf transparent.
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen) 2x16, Anzahl Schriftstile 3, Anzahl Schriftgrößen 6, Barcode-Druck Ja, Beschriftungsband (Typ) D1-Bänder 6/9/12mm, Netzanschluss ja, Art der Hilfsenergie Li-Ionen Akku, max. Druckhöhe 12mm, Breite 108mm, Tiefe 205mm, Anzahl darstellbare Zeichen 220, Hintergrundmuster Nein, Unterstreichenfunktion Ja, Währungs-Umrechnung Nein, Schneidevorrichtung Ja, Seiten-Speicher für das letzte gedruckte und die 9 häufigsten Etiketten, Gewicht 840g
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
15
Höhe:
7
Farbe:
schwarz
Displayanzeige (Zeilen x Zeichen):
2 x 16
Anzahl Schriftstile:
3
Anzahl Schriftgrößen:
6
Barcode-Druck:
Ja
Beschriftungsband (Typ):
D1-Bänder 6/9/12 mm
Verwendung für Bandbreite:
12
Netzanschluss:
ja
Art der Hilfsenergie:
Li-Ionen Akku
max. Druckhöhe:
12
Breite:
108
Tiefe:
205
Anzahl der Display-Zeilen:
2
Anzahl möglicher Zeilen:
2
Anzahl darstellbare Zeichen:
220
Anzahl Tasten:
58
Anzahl Umrahmungsstile:
8
Hintergrundmuster:
Nein
Unterstreichenfunktion:
Ja
Vertikaldruck:
Ja
Währungs-Umrechnung:
Nein
Schneidevorrichtung:
Ja
Seiten-Speicher:
für das letzte gedruckte und die 9 häufigsten Etiketten
Gewicht:
840
Auflösung des Druckbildes:
180
WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar:
Nein
Ausführung der Tastatur:
QWERTZ
Besonderheit:
Kompatibel mit Windows 8.1 oder höher und Mac OS® High Sierr
Produktverwendung:
Etikettendrucker
LCD-Anzeige:
ja
Batterien im Lieferumfang:
Ja
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 64,39*
€ 78,43*
€ 6,78*
ab € 64,82*
€ 78,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 78,80*
€ 4,50*
ab € 64,47*
€ 78,81*
Lager 107
Frei Haus
ab € 127,21*
€ 149,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720180
ab € 7,26*
Zubehör
Dymo
S0720170
ab € 7,19*
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,27*
Zubehör
Dymo
S0720160
ab € 4,95*
Zubehör
Dymo
41913
ab € 15,79*
Zubehör
Dymo
S0718580
ab € 12,21*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 7,16*
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,00*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 10,99*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,24*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,27*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,60*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,14*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,58*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 15,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.