Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrollen für BROTHER QL-Drucker G&G DK22005/14985, Beschriftungsband (Typ) DK-22205, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-070224
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     DK22005/14985
EAN/GTIN:
     6934974116105
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
100 % kompatible Rollenetiketten. G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Die Firma produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm jedoch mit deutlich geringeren Kosten. Für die meisten gängigen QL- Drucker.
für Gerätetyp Brother QL-500, QL-500A, QL-500BS, QL-500BW, QL-550, QL-560VP, QL-560, QL-570, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL820NWBc, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1100c, QL-1110NWB, QL-1110NWBc, ablösbar nein, Etikettenbreite 62mm, Länge 30.48m, Inhalt der Packung 1 Rolle
Weitere Informationen:
Beschriftungsband (Typ):
DK-22205
Farbe:
weiß
für Gerätetyp:
Brother QL-500, QL-500A, QL-500BS, QL-500BW, QL-550, QL-560V
ablösbar:
nein
Etikettenbreite:
62
Länge:
30.48
Inhalt der Packung:
1 Rolle
Farbe Aufdruck:
schwarz
Etikettenträger (Blatt/Rolle):
Rolle
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, computeretiketten weiß, endlosetiketten, mehrzwecketikett rolle, Etikettenrollen für BROTHER QL-Drucker, Adress-Etikett, Absender-Etikett (Rolle), Adressetikett (Etikettendrucker), Auszeichnungs-Etikett (für Etikettierger, Beschriftungsgerät und Zubehör, Etiekttenrollen, Etikett, Etikett (Rolle, Schrumpf-Sleeve, Kunstst, Etikett (Rolle, Stretch-Sleeve, Kunststo, Etikett (Rolle, thermoaktiv), Etikett für Etikettendrucker, Etikett für Preisauszeichnungsgerät, Etiketten, Etiketten für Etikettendrucker, Etikettendrucker, Etikettendrucker-Etikett, Etikettendrucker-Etiketten, Etikettenrolle, Etikettenrolle (Etikettendrucker), Frankier-Etikett (Rolle), Haftetikett (Rolle), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Posthinweis-Etikett (Rolle), Preisauszeichnungsetikett für Preisausze, Preisauszeichnungsgerät-Etikett, Rollenetikett, Rollenetiketten, Rollenhaftetikett (aus Kunststoff), Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle, Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrollen, Thermoetikett für Etikettendrucker, Thermoetiketten für Etikettendrucker, Versandetikett (Etikettendrucker), Warenauszeichnungs-Etikett für Gerät, Warenauszeichnungsetikett für Gerät
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 10,91*
2 Tage
182
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 10,92*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 11,08*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,81*
Lager 107
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 10,85*
€ 15,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,86*
€ 18,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DK-22205
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.