Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-070132 Herst.-Nr.: 18486 EAN/GTIN: 0071701184863 |
| |
|
| | |
| Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und mehr. Etiketten aus permanentem Polyester haben eine glänzende Oberfläche, die Ihren Arbeiten ein professionelles Aussehen verleiht. Erhältlich auch in schmaleren Breiten, die für die meisten Schalttafeln, Patchfelder, Klemmstücke und andere Verteilertafeln passen. Kann auf einer Vielzahl ebener, rauer oder sehr grober Oberflächen verwendet werden. Besonders beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien. Temperatur-beständig von -40 °C bis +150 °C. Mit starkem Industriekleber. Für alle RHINO? -Beschriftungsgeräte geeignet. UL anerkannt gemäß UL 969. RoHS-konform. für Gerätetyp RHINO?-Beschriftungsgeräte, laminiert nein, UV-beständig ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für Gerätetyp: | RHINO?-Beschriftungsgeräte | Breite: | 12 | Länge: | 5.5 | Farbe Schriftband: | silber-metallic | laminiert: | nein | UV-beständig: | ja | Material: | Polyester |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder, Beschriftungsband RHINO? Polyester, Beschriftungsgerät und Zubehör, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassetten, Etikettenband-Kassette für Beschriftungs, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Schriftband für Beschriftungsgerät, Schriftbandkassette für Beschriftungsger, Schriftbandkassetten für Beschriftungsge |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,19* | € 16,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,45* | € 17,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,51* | € 17,28* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 12,47* | € 17,34* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 36,59* | € 48,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|