Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild CLICK SIGN DURABLE 4862-02, 172mm breit, 172mm hoch, Farbe transparent, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-056429
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4862-02
EAN/GTIN:
     4005546405124
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Hochwertiger Kunststoff mit Kartoneinlage. Herausziehbares Sichtfenster für bequemes Wechseln der Kartoneinlage, Lieferung mit Montageset und Anleitung. Befestigung durch Klebe- oder Schraubmontage. Beschriftbar mit kostenloser Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de.
Beschriftungsschild auswechselbar ja, Befestigung mit Montagematerial zum Anschrauben oder Ankleben Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe Rahmen:
weiß
Breite:
172
Höhe:
172
Farbe:
transparent
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Befestigung mit:
Montagematerial zum Anschrauben oder Ankleben
Art der Befestigung:
Klebe- oder Schraubmontage
Besonderheit:
besonders geeignet für den Großeinsatz z. B. in Bildungseinr
Material:
Rahmen ABS, Sichtfenster Acrylglas (PMMA)
Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, rahmen türschild, Türschild CLICK SIGN, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 12,02*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,26*
€ 12,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,29*
€ 12,52*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,78*
€ 28,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.