Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 16,85 cm Version: 02 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 16,85 cm Version: 02 - weiß
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 16,85 cm Version: 02 - weiß
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 16,85 cm Version: 02 - weiß
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 16,85 cm Version: 02 - weiß
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 16,85 cm Version: 02 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-CI4862.02
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486202
EAN/GTIN:
     4005546405124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
CLICK SIGN Türschild hochwertiger Kunststoffrahmen mit herausziehbarem Sichtfenster aus Acryglas

Ausgewählte Version: 02 - weiß

CLICK SIGN Türschilder

Click Sign

Die ClickSign-Türschilder aus hochwertigem ABS-Kunststoff sind in 4 verschiedenen Farben erhältlich. Die herausziehbaren Sichtfenster garantieren einen besonders einfachen Wechsel der Beschriftungseinlagen. Befestigungsmaterial zum Anschrauben oder Ankleben ist im Lieferumfang enthalten. Für die kostengünstige ClickSign-Serie empfiehlt sich eine Einlage aus Papier.

  • modernes Design, formschöne Rundungen
  • hohe Funktionalität
  • hochwertiger ABS-Kunststoff
  • herausziehbares Sichtfenster aus Acryl
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • zum Anschrauben oder Ankleben
  • inkl. Befestigungsmaterial

Farben: weiß, rot, dunkelblau und graphit


  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,9
Höhe [cm]:
16,8
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Click Sign
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
16,9 × 16,8 × 1,2
B × H:
16,9 × 16,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, rahmen türschild, Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16, 9 x 16, 85 cm, DURABLE, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,91*
€ 11,96*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 11,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,21*
€ 12,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,23*
€ 12,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,59*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.