Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild INFO SIGN DURABLE 4805-23, 210mm breit, 148.5mm hoch, Farbe metallic-silber, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-056212
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4805-23
EAN/GTIN:
     4005546400075
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschildersortiment aus Aluminium mit nicht spiegelnder Acrylplatte. Der hochwertige Aluminiumrücken mit Rippenoptik kann an dem gewünschten Objekt verschraubt oder verklebt werden. Beschriftbar mit kostenloser Beschriftungssoftware unter www.duraprint.de. Inkl. Montageset mit bebilderter Anleitung. Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich.
Beschriftungsschild auswechselbar ja, Befestigung mit beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe Rahmen:
grau
Breite:
210
Höhe:
148.5
Farbe:
metallic-silber
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Befestigung mit:
beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben
Besonderheit:
Türschild in Rippenoptik mit 2 versetzten, schwarzen Befesti
Material:
Aluminium, Kartoneinlage und Acrylplatte
Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable einsteckschild türschild, rahmen türschild, Türschild INFO SIGN, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild, Container-Kennzeichnungsschild (Sterilis, Container-Schild (mit Indikator), Container-Schild (Sterilisation, ohne In, Deko-Schild, Dekorationsschild, Einlegeschild, großes Beschriftungsschild, großes Magnetband für Türbeschriftung, Hinweisschild, Hinweisschilder, Kopfschild für Verkaufsdisplay, Lagerbeschriftung, Leerschild, Maschinenmessstellenschild, Not-Aus-Schild, Notizschild, Notizschilder, Orientierungssystem, Piktogramm (Schild), Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus, Schilder, Siebkorb-Schild (Sterilisation), Türanhänger, Türbeschriftung, Türnotizanhänger, Türschild, Typenschild, Zimmerbeschriftung
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,52*
€ 20,12*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,92*
€ 20,53*
9 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,63*
€ 21,42*
4 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,78*
€ 22,75*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 38,26*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.