Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA803054 Herst.-Nr.: 480523 EAN/GTIN: 4005546400075 |
| |
|
| | |
| - Türschild INFO SIGN
- Werkstoff: Aluminiumrücken mit Acrylplatte
- neuartige Rippenoptik und bewusst versetzte Befestigungskappen, inlusive Montageset
- Kartoneinlage ist durch eine nicht spiegelnde Acrylplatte geschützt, diese wird mit 2 Kappen fixiert
- Farbe des Rahmens: Aluminiumrücken
- Befestigungstechnik: an gewünschtem Objekt mit beiliegendem Montageset verschrauben oder verkleben
- Größe (B x H): 210 x 148,5 mm
- Farbe: metallic-silber
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Klebe- oder Schraubmontage | Besonderheiten: | Rahmen metallic silber | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.443 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 155 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, einsteckschilder türschild, 4805, Beschriftungsschild, großes, Lagerbeschriftung, Magnetband, Türbeschriftung, Zimmerbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,58* | € 19,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,85* | € 20,25* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 16,79* | € 21,44* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 16,97* | € 22,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 16,80* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|