Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett für Inkjet/Laser/Kopierer KABUCO 055524, Etikettenbreite 96.5mm, weiß, PG=1200ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     055524
EAN/GTIN:
     4023145087114
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten schnittgestanzt auf DIN A4-Bogen. Lösemittelfrei. Für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer geeignet.
Etikettenhöhe 42mm, Anzahl der Etiketten in Packung 1200
Weitere Informationen:
Etikettenbreite:
96.5
Etikettenhöhe:
42
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten in Packung:
1200
Blatt mit umlaufendem Rand:
ja
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
witterungsbeständig:
nein
Packung mit:
100
Etiketten pro Blatt:
12
ablösbar:
nein
abgerundete Ecken:
nein
Format:
DIN A4
Material:
Papier ECF
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Buchkalender, Buchplaner, Bürokalender, Tagebuch Kalender, Terminplaner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten weiß, adress etiketten, etiketten papier laserdrucker, Etikett für Inkjet/Laser/Kopierer, Absender-Etikett, Absenderetikett, Adress-Etikett, Adressetikett, Bauteilkennzeichnungs-Etikett für PC-Dru, Beschriftungsstreifen, Bogenhaftetikett, Buchetikett, CD-Box-Etikett, CD-Cover-Etikett, CD-Etikett für Drucker, CD-Glossy-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett, Design-Etikett, Dia-Etikett, Diktierkassetten-Etikett, Dokumentations-Etikett (Sterilisation, o, Druckmaschinen-Etikett, Druckmaschinen-Folien-Etikett, Druckmaschinen-Haftpapier, Druckmaschinen-Ring-Etikett, DVD-Etikett für Drucker, DVD-Hüllenetikett, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, Einmach-Etikett, Einmachetikett, Einzel-Haftetikett, Etikett, Etikett (Bogen, thermoaktiv), Etikett für Druckmaschine, Etikett für Maschinenbedruckung, Etikett mit Schutzfolie, Etikett Standardformat, Etiketten, Farblaser-Etikett, Farblaseretikett, Farbstreifen, Farbverlauf-Etikett, Flaschen-Etikett, Flaschenetikett, Folienetikett für Druckmaschine, Folienetikett für Maschinenbedruckung, Folienetikett für PC-Drucker, Foto-Pickerl, Fotoetikett für PC-Drucker, Frankier-Etikett (Bogen), Geräteversiegelungs-Etikett, Glossy-Etikett für PC-Drucker, Goldfolie-Etikett, Haftetikett, Haftetikett (Bogen), Haftpapier für Maschinenbedruckung, Haushalts-Etikett, Haushalts-Pickerl, Haushaltsetikett, Heftbox-Etikett, Heftschoner-Etikett, Heftschoneretikett, Hochglanz-Etikett für PC-Drucker, IML-Etikett (Kunststoff, Packmittel), Inkjet-Etikett, Inkjet-Flaschenetikett, Inkjet-Folienetikett, Inkjet-Glossyetikett, Inkjet-Hochglanzetikett, Inkjet-Neonetikett, Inkjet-Tiefkühletikett, Inkjetetikett, Inkjetetikett (Design), Inkjetfolienetikett, Kartei-Klebereiter, Kopier-Etikett, Kopier-Folienetikett, Kopier-Glossyetikett, Kopier-Hochglanzetikett, Kopier-Neonetikett, Kopier-Sicherheitsetikett, Kopier-Tiefkühletikett, Kopieretikett, Kopierfolienetikett, Korrekturetikett für PC-Drucker, Küchen- und Haushaltsetikett, Küchen-Pickerl, Küchenetikett, Laser-Bauteilkennzeichnungsetikett, Laser-Etikett, Laser-Glossyetikett, Laser-Hochglanzetikett, Laser-Neonetikett, Laser-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Bauteilkennzeichnungsetiket, Laserdrucker-Etikett, Laserdrucker-Etiketten, Laserdrucker-Folienetikett, Laserdrucker-Glossyetikett, Laserdrucker-Hochglanzetikett, Laserdrucker-Neonetikett, Laserdrucker-Sicherheitsetikett, Laserdrucker-Tiefkühletikett, Laserdruckeretikett, Laserdruckeretiketten, Laserdruckerfolienetikett, Laseretikett, Laserfolienetikett, Leimetikett, Mappen-Sichtreiter, Motiv-Etikett, Namensetikett für Kleidung, Namensschild (Etikett), Ordner-Rückenschild (Bogen), PC-Druckeretikett, PC-Druckeretiketten, PC-Etikett, PC-Etiketten, Pickerl, Pickerl Vielzweck, Plasmasterilisations-Etikett, -streifen, Posthinweis-Etikett (Bogen), Preisetikett (Ringetikett Maschinenbedru, Produktetikett, Prüfplakette, Schulbuch-Etikett, Schulbuchetikett, Schutzetikett (Etikett mit Schutzfolie), Schutzfolien-Etikett, Selbstklebe-Namensschild, Selbstklebe-Sichtreiter, Selbstklebe-Vollsichtreiter, Selbstklebepapier für Druckmaschine, Selbstklebereiter, Silberfolie-Etikett, Strukturmuster-Etikett, Strukturmuster-Namensetikett (PC), Tafel-Etikett, Tafel-Schoner-Etikett, Tafeletikett, Temperatursensitives Etikett (Labor), Tiefkühl-Pickerl für Haushaltsgefriergut, Tiefkühletikett, Tintenstrahldrucker-Etikett, Tintenstrahldrucker-Etiketten, Tintenstrahldruckeretikett, Tintenstrahldruckeretiketten, Transparent-Etikett, Typenschild-Etikett, Ummantelung (Karton), Versandetikett, Warenauszeichnungs-Etikett (Ringetikett, witterungsbeständiges Druckeretikett, witterungsbeständiges Kopiereretikett
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 7,50*
7 Tage
7
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,03*
€ 7,51*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 7,93*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,28*
€ 8,09*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,79*
€ 9,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Stück (ab € 0,00566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5763
ab € 5,46*
Ähnlich
TOP STICK
8697
ab € 4,38*
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,29*
Ähnlich
TOP STICK
8706
ab € 4,38*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,27*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,18*
Ähnlich
TOP STICK
8717
ab € 4,20*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,25*
Ähnlich
Herma
8696
ab € 4,06*
Ähnlich
k.A.
08715
ab € 4,63*
Ähnlich
k.A.
08734
ab € 5,21*
Ähnlich
k.A.
08704
ab € 4,34*
Ähnlich
Herma
8718
ab € 4,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.