Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller Easy Cut® Professional tesa® 57421-00002-02, gefüllt nein, 33m lang, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055122
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00002-02
EAN/GTIN:
     4042448363107
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Klebeabroller
Klebebandabroller
Moderner tesa Easy Cut® Tischabroller für Büro und Haushalt in funktionellem Design. Sehr standfest. Mit gezacktem Messer für einen sauberen Schnitt
Breite Klebeband bis 19mm, auswechselbares Messer ja
Weitere Informationen:
gefüllt:
nein
Breite Klebeband bis:
19
Länge Klebeband bis:
33
Farbe:
royalblau
auswechselbares Messer:
ja
Besonderheit:
sehr standfest durch Anti-Rutsch-Beschichtung
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebefilm, Tischabroller Easy Cut® Professional, Abroller, Abroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebeband, Design-Tischabroller für Klebeband (Büro, Design-Tischabroller für Klebefilm, Design-Tischabroller für Klebefilm (Büro, Klebeband-Abroller, Klebeband-Tischabroller, Klebefilm-Abroller, Klebefilm-Tischabroller, Klebemittel, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Tischabroller für Klebeband, Tischabroller für Klebeband (Büro), Tischabroller für Klebefilm, Tischabroller für Klebefilm (Büro)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 2,90*
ab € 18,06*
€ 23,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,12*
€ 23,30*
1
€ 6,78*
ab € 18,12*
€ 23,31*
1 Tag
14
1
€ 5,49*
ab € 18,35*
€ 23,47*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 19,82*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57316-00000-02
ab € 3,15*
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,52*
Zubehör
tesa
57330-00000-03
ab € 3,35*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,41*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,53*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.