Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettpunkte On & Off tesa® 55226-00003, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-055019
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55226-00003
EAN/GTIN:
     4042448859945
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Die vielseitige Art zum Organisieren und Fixieren von leichten Gegenständen und Textilien. tesa® On & Off Allzweck-Produkte lassen sich 10.000x öffnen und schließen. Klettpunkte, praktische runde Form, hält leichte Gegenstände sicher und fest, ideal zum Basteln und Dekorieren, in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
zum Aufnähen:
nein
selbstklebend:
ja
Länge:
0.016
Breite:
16
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Klett-Klebepunkte, Klett-Punkte, Klettklebepunkte, Klettpunkte, kabelbinder weiss tesa, kabelbinder, kabelbinder weiß, Klettpunkte On & Off, Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Klettbänder, Klettverschluss-Band, Klettverschlussband, Klettverschlussbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 3,34*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,47*
€ 3,50*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,47*
€ 3,51*
3 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,68*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,24*
€ 8,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,22*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
Soennecken
3377
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.