Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm® transparent tesa® 57372-00002, 15mm breit, 66m lang, Inhalt der Packung 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054957
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57372-00002
EAN/GTIN:
     4042448036049
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
In der praktischen Office-Box. Vielseitig einsetzbar. Reißfester, alterungsbeständiger und klebestarker, transparenter Klebefilm. Auf fast allen Untergründen unsichtbar. Für alle tesafilm®-Abroller geeignet. Lösungsmittelfrei.
alterungsbeständig ja, beidseitig klebend nein, reißfest ja, ablösbar nein
Weitere Informationen:
Breite:
15
Länge:
66
Farbe:
transparent
Inhalt der Packung:
1 Rolle
alterungsbeständig:
ja
beidseitig klebend:
nein
beschriftbar:
nein
reißfest:
ja
schattenfrei kopierbar:
ja
ablösbar:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-klebeband, tesafilm® transparent, Doppelband für Fotos, Doppelband für Fotos ablösbar, Doppelband für Photos, Doppelband für Photos ablösbar, Doppelklebefilm, Doppelklebefilm ablösbar, Foto-Film, Foto-Film ablösbar, Foto-Klebefilm, Foto-Klebefilm (Doppelklebefilm), Foto-Klebefilm ablösbar, Foto-Klebefilm ablösbar (Doppelklebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm, Geschenkpapier-Klebefilm ablösbar, Glanzpapier-Klebeband, Klebeband, Klebeband ablösbar, Klebeband beschriftbar, Klebeband hochtransparent, Klebeband kopierbar, Klebeband kristallklar, Klebeband transparent, Klebeband unsichtbar, Klebebänder, Klebefilm doppelseitig, Klebefilm doppelseitig (Büro), Klebefilm doppelseitig ablösbar, Klebefilm doppelseitig ablösbar (Büro), Klebefilm für Beutelverschließer, Klebefilme, Klebemittel, Kopiervorlagen-Klebefilm, Montage-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm, Transfer-Klebefilm (Büro), Transfer-Klebefilm ablösbar, Transfer-Klebefilm ablösbar (Büro), Universal-Klebefilm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
120
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,065*
€ 1,307*
10
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,067*
€ 1,397*
10
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,071*
€ 1,416*
1 Tag
650
10
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,077*
€ 1,417*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,16*
€ 1,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,232*
Ähnlich
tesa
57371-00002-06
ab € 0,775*
Ähnlich
tesa
57379-00002-01
ab € 8,27*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,23167*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 0,95167*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,305*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,90125*
Ähnlich
tesa
57406-00002-01
ab € 1,32625*
Ähnlich
Soennecken
5845
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.