Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extra starker Bürolocher D60 ESSELTE® 177029, Lochung 2-fach, 2 Stanzsegmente, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050388
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     177029
EAN/GTIN:
     5411313770293
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Extrastarker Bürolocher aus Metall mit stabil einrastender Anschlagschiene aus Kunststoff und rutschfestem, möbelschonendem Kunststoffboden. Unterteil schwarz.
Anschlagschiene für Format A4 bis A6, US, 8x8x8cm, Lochabstand 8cm, Anschlagschiene ja
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
60
Farbe:
schwarz
Lochung:
2-fach
Anschlagschiene für Format:
DIN A4 bis DIN A6, US, 8 x 8 x 8 cm
Stanzleistung (mm):
6
Anzahl Stanzsegmente:
2
Lochabstand:
8
Anschlagschiene:
ja
Material Anschlagschiene:
Kunststoff
Material:
Stahlblech lackiert, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, esselte leitz registraturlocher, block locher, Extra starker Bürolocher D60, Bürolocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Locher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 17,79*
€ 26,03*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 19,00*
€ 26,42*
8 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 21,88*
€ 30,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 25,04*
€ 34,23*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 42,73*
€ 56,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3280
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.