Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher ECO klima-kompensiert Rapid® 24845300, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050357
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24845300
EAN/GTIN:
     7313468453008
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Klima-kompensiert und zertifiziert durch ClimatePartner Tracking-Nr. 15451-2208-1001). Hergestellt aus aus 74 % recyceltem Kunststoff (post-consumer recyceltes ABS) und zu 100 % recycelbar durch vollständige Demontage des Lochers. Robuste Metallkonstruktion mit verstärktem ABS-Kunststoffgriff und -fuß. Leicht zu entleerender integrierter Abfallbehälter im Kunststoffsockel. Verpackung aus 100 % recyceltem Karton mit Druck auf Sojabasis. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Lochabstand:
8
Stanzleistung (mm):
2
Material Anschlagschiene:
Kunststoff
Anzahl Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene für Format:
DIN A4
Anschlagschiene:
ja
für Anzahl Blatt:
20
Lochung:
2- und 4-fach
Besonderheit:
aus 100% recyceltem Kunststoff, in seine Einzelteile zerlegb
Material:
ABS-Kunststoff, Metall
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, bürolocher rapid, bürolocher, Bürolocher ECO klima-kompensiert, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Stanzlocher, Taschenlocher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
€ 5,87*
ab € 5,37*
€ 8,60*
€ 5,50*
ab € 4,73*
€ 8,60*
3 Tage
133
€ 2,90*
ab € 5,43*
€ 8,64*
3 Tage
44
€ 4,99*
ab € 6,47*
€ 10,05*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 10,69*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24846201
ab € 2,41*
Ähnlich
Rapesco
PF827PB2
ab € 3,93*
Ähnlich
Rapesco
1086
ab € 3,31*
Ähnlich
Rapid
24845701
ab € 35,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.