Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher SP30 Press Less Rapid® 24127301, Lochung 2-fach, 2 Stanzsegmente, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050317
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24127301
EAN/GTIN:
     7313461273016
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Eleganter und funktionaler Locher mit innovativer Press Less Technologie, die den Kraftbedarf um mehr als 50 % reduziert. Gummifüßchen für stabilen Stand. Griffniederhalter ermöglicht einfaches Verstauen. 5 Jahre Garantie.
Anschlagschiene für Format A4, Lochabstand 8cm, Anschlagschiene ja
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
30
Farbe:
schwarz
Lochung:
2-fach
Anschlagschiene für Format:
DIN A4
Stanzleistung (mm):
3
Anzahl Stanzsegmente:
2
Lochabstand:
8
Anschlagschiene:
ja
Material Anschlagschiene:
Kunststoff
Besonderheit:
mit PressLess-Technologie für 50 % weniger Kraftaufwand: müh
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rapid, bürolocher, Bürolocher SP30 Press Less, Blocklocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,09*
€ 20,49*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,26*
€ 20,55*
€ 5,50*
ab € 14,14*
€ 21,23*
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 22,99*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 28,68*
€ 39,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20922603
ab € 35,38*
Zubehör
Rapid
23639403
ab € 5,87*
Zubehör
Rapid
23639401
ab € 5,87*
Zubehör
Rapid
21835502
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.