Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher SP30 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher SP30 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher SP30 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher SP30 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher SP30 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Bürolocher SP30 Press Less, Metall, 30 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-24127301
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24127301
EAN/GTIN:
     7313461273016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher SP30 Press Less, mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Mit Press Less Technologie für 50% weniger Kraftaufwand: mühelos, geradezu federleicht und geräuschlos. Ergonomische und robuste Metallkonstruktion für optimale Ergebnisse. Stanzleistung/Blatt: 3mm/30. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Einstell-Format:
A4
max. Anzahl der Blätter:
30
Lochung:
80 mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Press Less Technologie für 50% weniger Kraftaufwand: mühelos, geradezu federleicht und geräuschlos, ergonomische und robuste Metallkonstruktion für optimale Ergebnisse
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rapid, bürolocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 170 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
20922603
ab € 36,39*
Zubehör
Rapid
23639403
ab € 5,91*
Zubehör
Rapid
23639401
ab € 5,86*
Zubehör
Rapid
21835502
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.