Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, schwarz
Starker Bürolocher FC30, Kunststoff/Metall, 30 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-23639401
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23639401
EAN/GTIN:
     7313466394013
Artikeldatenblatt
Rapid Starker Bürolocher FC30, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Unterteil mit integriertem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 3mm/30. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lochung:
80mm
max. Einstell-Format:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter:
30
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Garantie gewährt:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24127301
ab € 17,37*
Zubehör
Rapid
23639402
ab € 7,75*
Zubehör
Rapid
23639403
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.