Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, silber
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, silber
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, silber
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, silber
Starker Bürolocher FMC25+, Metall, 30 Blatt, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-21835502
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835502
EAN/GTIN:
     7313468355029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Starker Bürolocher FMC25+, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Oberteil arretierbar für platzsparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 3mm/30. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Lochung:
80mm
max. Anzahl der Blätter:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Farbe:
silber
Werkstoff:
metall
max. Einstell-Format:
A4
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24127301
ab € 14,09*
Zubehör
Rapid
20922603
ab € 35,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.