Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellocher Leitz 5132-00-85, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050145
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5132-00-85
EAN/GTIN:
     4002432316793
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Einfaches und schnelles Lochen von Dokumenten für die Ablage in Ringbüchern mit 4 Ringen. Mit stabil einrastender Anschlagschiene und Abfallkasten, der beim Entleeren am Locher bleibt und sich dadurch leicht wieder schließen lässt. Möbelschonendes, rutschfestes Unterteil. 10 Jahre Garantie. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stanzleistung (mm):
4
Anzahl Stanzsegmente:
4
Anschlagschiene:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
für Anzahl Blatt:
40
Lochung:
4-fach
Material:
Metall mit Aluminium-Druckguss und Kunststoffboden
Weitere Suchbegriffe: Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher leitz, bürolocher, Doppellocher, Blocklocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Kataloglocher, Mehrfachlocher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Registraturlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher, Wiegeteller für Waage (Büro)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 50,52*
€ 66,75*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 50,59*
€ 66,77*
€ 4,00*
ab € 51,16*
€ 69,10*
€ 5,50*
ab € 50,51*
€ 69,10*
Lager 107
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 132,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17250089
ab € 0,75*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 6,98*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,63*
Zubehör
Leitz
51230000
ab € 8,77*
Zubehör
Leitz
51820084
ab € 218,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.