Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellocher 40 Blatt mit Anschlagschiene grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppellocher 40 Blatt mit Anschlagschiene grau
Doppellocher 40 Blatt mit Anschlagschiene grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT51320085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51320085
EAN/GTIN:
     4002432316793
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Doppellocher
  • aus Metall mit Anschlagschiene aus Kunststoff
  • 4fach-Lochung: 8x8x8 cm
  • Stanzleistung: 4,0 mm
  • Material: Metall mit Aluminium-Druckguss und Kunststoffboden
  • GS-Zeichen
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
4
Besonderheiten:
4-fach Lochung
Bruttogewicht:
1.942 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Doppellocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
4 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher leitz, bürolocher, 5132, Doppellocher, Kleinlocher, Mehrfachlocher, Privatlocher, Vierfachlocher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 50,74*
€ 67,08*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 50,64*
€ 67,09*
€ 4,00*
ab € 51,62*
€ 69,43*
€ 5,50*
ab € 50,93*
€ 69,43*
€ 5,95*
ab € 52,89*
€ 72,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17250089
ab € 0,74*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,65*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 7,00*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,63*
Zubehör
Leitz
51230000
ab € 8,70*
Zubehör
Leitz
51820084
ab € 219,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.